SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäkulma Thorsman - IH 161-3 PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Syvyys - 200 mm
Muoto - epäsymmetrinen
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315885532601
Sähkönumero
1422033
Toimittajan tuotenumero
5532600
Tukkuerä
1
Leveys:
200 mm
Syvyys:
200 mm
Muoto:
epäsymmetrinen
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
ei
Kansien lukumäärä:
0
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
pohja
Materiaalin laatu:
PVC
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Suojakalvolla:
kyllä
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Thorsman kulmapalat
Kulmapaloilla siisti ja viimeistelty asennusjälki




