SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäkulma Thorsman - INKA-IH 123 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Syvyys - 200 mm
Muoto - symmetrinen
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880036494
Sähkönumero
1421622
Toimittajan tuotenumero
5507103
Tukkuerä
80
Leveys:
200 mm
Syvyys:
200 mm
Muoto:
symmetrinen
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Kansien lukumäärä:
0
Materiaali:
alumiini
Kannen leveys 1:
80 mm
Malli / Tyyppi:
pohja
Materiaalin laatu:
muu
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Thorsman kulmapalat
Kulmapaloilla siisti ja viimeistelty asennusjälki




