SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäkulma Thorsman - INKA IH 161-2 ALU.VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 200 mm
Syvyys - 200 mm
Muoto - epäsymmetrinen
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880036876
Sähkönumero
1421626
Toimittajan tuotenumero
5510203
Tukkuerä
1
Leveys:
200 mm
Syvyys:
200 mm
Muoto:
epäsymmetrinen
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
kyllä
Kansien lukumäärä:
0
Materiaali:
alumiini
Kannen leveys 1:
80 mm
Malli / Tyyppi:
pohja
Kannen leveys 2:
40 mm
Materiaalin laatu:
muu
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Pinnan suojaus:
pinnoitettu
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Thorsman kulmapalat
Kulmapaloilla siisti ja viimeistelty asennusjälki