SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäkulma Thorsman - TTI-IH123 val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 72 mm

  • Syvyys - 145 mm

  • Muoto - symmetrinen

  • Kulma - 90...90 °

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885589179

Sähkönumero

1422524

Toimittajan tuotenumero

5589170

Tukkuerä

10

Leveys:

72 mm

Syvyys:

145 mm

Muoto:

symmetrinen

Kulma:

90...90 °

Halogeeniton:

kyllä

Kansien lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Kannen leveys 1:

80 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

muu

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

RAL-numero:

9016

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Thorsman TTI-IH123 72mm säädettävä Sisäkulma valkoinen

Thorsman kulmapalat
Kulmapaloilla siisti ja viimeistelty asennusjälki