SCHNEIDER ELECTRIC - Smart-UPS Online SRT - SRT2200XLI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 2200 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3.53 min
Syöttöjännite - 230...230 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Smart-UPS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304317630
Sähkönumero
8438421
Toimittajan tuotenumero
SRT2200XLI
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
2200 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
3.53 min
Syöttöjännite:
230...230 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
432 mm
Lähtöjännite:
230...230 V
Leveys:
85 mm
Syvyys:
584 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Energiankulutus:
1987 W
Efektiivinen lähtöteho:
1987 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
2
Tuloliitäntä:
C20
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
ei
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
25 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
0.02 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
88 %
Teho eco-toiminnolla:
94 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
- Online-kaksoismuunnostekniikka tarjoaa katkeamattoman ja puhtaan sähkönsyötön
- Puhdas siniaaltomuotoinen syöttötaajuus tehokertoimen korjauksella (PFC)
- Älykäs akustonhallinta lämpötilan huomioivalla latauksella
- Optiona hallintakortit: SNMP-kortit AP9640 ja AP9641, Modbus-kortti AP9643 ja relekortti AP9613
- Mahdollisuus varakäyntiajan pidentämiseen lisäakuston SRT48RMBP avulla
- ECO Mode -tila parantaa laitteen energiatehokkuutta
- Intuitiivinen ja informatiivinen LCD-näyttö
- Takuu 3 vuotta tehomoduulilla ja 2 vuotta akustolla






