SCHNEIDER ELECTRIC - Smartlink asennussarja - A9XMFA04


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennustarvikesarja
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480437205
Sähkönumero
3447865
Toimittajan tuotenumero
A9XMFA04
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennustarvikesarja
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Smartlink DIN-kisko asennussarja
Acti 9 Smartlink tuotteet
Smartlink tuotteilla voidaan muuntaa sähkö/ryhmäkeskukset etäohjattaviksi.
Saat tila- ja vikatiedot suoraan puhelimeen tai muuhun valittuun käyttöliittymään.
Näin huoltomiehen ei tarvitse välttämättä edes käydä paikalla vaan useat ongelmat ratkeavat etänä.
- Tehokas tapa, jolla esivalmiit johdot hoitavat jakotaulujen ja hallintajärjestelmän väliset yhteydet.
Acti 9 Smartlink tuotteet
Smartlink tuotteilla voidaan muuntaa sähkö/ryhmäkeskukset etäohjattaviksi.
Saat tila- ja vikatiedot suoraan puhelimeen tai muuhun valittuun käyttöliittymään.
Näin huoltomiehen ei tarvitse välttämättä edes käydä paikalla vaan useat ongelmat ratkeavat etänä.
- Suojaus ja valvonta
- Kuormanohjauskytkentä
- Energian mittaus
- Tehokas tapa, jolla esivalmiit johdot hoitavat jakotaulujen ja hallintajärjestelmän väliset yhteydet.
- Lisätilaa ei tarvita
- Suora kytkentä Modbus-verkkoon RS485
- Voidaan asentaa jo olevassaoleviin keskuksiin
- Helposti muunneltavissa tarpeiden mukaan myös jälkikäteen