SCHNEIDER ELECTRIC - Smartlink kaap pitkä 870mm 6kp - A9XCAL06

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - kytkentäkaapeli
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480437250
Sähkönumero
3447529
Toimittajan tuotenumero
A9XCAL06
Tukkuerä
50
Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:
kytkentäkaapeli
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Smartlink kaap pitkä 870mm 6kpl
Acti 9 Smartlink tuotteet
Smartlink tuotteilla voidaan muuntaa sähkö/ryhmäkeskukset etäohjattaviksi.
Saat tila- ja vikatiedot suoraan puhelimeen tai muuhun valittuun käyttöliittymään.
Näin huoltomiehen ei tarvitse välttämättä edes käydä paikalla vaan useat ongelmat ratkeavat etänä.
- Tehokas tapa, jolla esivalmiit johdot hoitavat jakotaulujen ja hallintajärjestelmän väliset yhteydet.
Acti 9 Smartlink tuotteet
Smartlink tuotteilla voidaan muuntaa sähkö/ryhmäkeskukset etäohjattaviksi.
Saat tila- ja vikatiedot suoraan puhelimeen tai muuhun valittuun käyttöliittymään.
Näin huoltomiehen ei tarvitse välttämättä edes käydä paikalla vaan useat ongelmat ratkeavat etänä.
- Suojaus ja valvonta
- Kuormanohjauskytkentä
- Energian mittaus
- Tehokas tapa, jolla esivalmiit johdot hoitavat jakotaulujen ja hallintajärjestelmän väliset yhteydet.
- Lisätilaa ei tarvita
- Suora kytkentä Modbus-verkkoon RS485
- Voidaan asentaa jo olevassaoleviin keskuksiin
- Helposti muunneltavissa tarpeiden mukaan myös jälkikäteen



