SCHNEIDER ELECTRIC - Smartlink kisko - A9XMSB11


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 0
Analogialähtöjen lukumäärä - 0
Digitaalitulojen lukumäärä - 22
Analogitulot, määritettävissä - kyllä
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 11
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480430602
Sähkönumero
3447534
Toimittajan tuotenumero
A9XMSB11
Tukkuerä
32
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
22
Analogitulot, määritettävissä:
kyllä
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
11
Analogilähdöt, määritettävissä:
ei
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Sisääntulon sallittu jännite:
19.2...28.8 V
Digitaalilähdön tyyppi:
muu
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalisen lähdön lähtövirta:
0.1 A
Tulovirta signaali 1:
2.5 mA
Digitaalisen lähdön lähtöjännite:
24...24 V
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Oikosulkusuojaus digitaaliulostuloille saatavilla:
kyllä
Analoginen tulo, virta:
ei
Lähtöjännite:
DC
Analoginen tulo, jännite:
ei
Analoginen tulo, vastus:
ei
Analoginen tulo, vastuslämpömittari:
ei
Analoginen tulo, lämpöpari:
ei
Analogisisääntulosignaali määritettävissä:
ei
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Järjestelmätarvike:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
359 mm
Korkeus:
23 mm
Syvyys:
42 mm
Acti 9 Smartlink tuotteet
Smartlink tuotteilla voidaan muuntaa sähkö/ryhmäkeskukset etäohjattaviksi.
Saat tila- ja vikatiedot suoraan puhelimeen tai muuhun valittuun käyttöliittymään.
Näin huoltomiehen ei tarvitse välttämättä edes käydä paikalla vaan useat ongelmat ratkeavat etänä.
- Suojaus ja valvonta
- Kuormanohjauskytkentä
- Energian mittaus
- Tehokas tapa, jolla esivalmiit johdot hoitavat jakotaulujen ja hallintajärjestelmän väliset yhteydet.
- Lisätilaa ei tarvita
- Suora kytkentä Modbus-verkkoon RS485
- Voidaan asentaa jo olevassaoleviin keskuksiin
- Helposti muunneltavissa tarpeiden mukaan myös jälkikäteen