SCHNEIDER ELECTRIC - Smartlink USB/Modbus test link - A9XCATM1

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu

  • Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - koodaudprofiili

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480504310

Sähkönumero

3447532

Toimittajan tuotenumero

A9XCATM1

Tukkuerä

12

Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:

muu

Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:

koodaudprofiili

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Acti9 Smartlink USB/Modbus testikaapeli PC

Acti 9 Smartlink tuotteet

Smartlink tuotteilla voidaan muuntaa sähkö/ryhmäkeskukset etäohjattaviksi.
Saat tila- ja vikatiedot suoraan puhelimeen tai muuhun valittuun käyttöliittymään.
Näin huoltomiehen ei tarvitse välttämättä edes käydä paikalla vaan useat ongelmat ratkeavat etänä.
  • Suojaus ja valvonta
  • Kuormanohjauskytkentä
  • Energian mittaus
- Älykäs tapa keskittää ohjaus ja energiamittaukset yhdellä valmiiksi kytkettävällä tietoliikennemoduulilla.
- Tehokas tapa, jolla esivalmiit johdot hoitavat jakotaulujen ja hallintajärjestelmän väliset yhteydet.
  • Lisätilaa ei tarvita
  • Suora kytkentä Modbus-verkkoon RS485
  • Voidaan asentaa jo olevassaoleviin keskuksiin
  • Helposti muunneltavissa tarpeiden mukaan myös jälkikäteen