SCHNEIDER ELECTRIC - Sokkeli etu ja taka 100x400 - NSYSPF4100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 1300 kg
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei
Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485126555
Sähkönumero
3447471
Toimittajan tuotenumero
NSYSPF4100
Tukkuerä
100
Maksimikuorma:
1300 kg
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:
ei
Soveltuu kaapelien niputukseen:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Leveys:
400 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
400 mm
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
sokkelin etu-/takaosa
RAL-numero (vastaava):
7030
Spacial SF -teräksiset lattiakaapit
Lattialla seisovat Spacial SF -teräskaapit voi järjestää yli 600:lla eri tavalla. Valitse oma järjestelysi! Helppo asentaa kaikkiin olemassa oleviin tiloihin. Spacial SF -kaapit on suunniteltu säästämään jopa 25 % asennusaikaa. Ainutlaatuinen runkorakenne perustuu erikoisjäykkiin profiileihin, joissa on 18 taitetta. Siksi Spacial SF -teräskaapit ovat markkinoiden lujimpia. Ne kestävät 1000 kg:n kuorman!
Materiaali:
- Rakenne: ylä- ja alakehikot, 4 galvanoitua terästolppaa, paksuus 1,5 mm.
- Ovi: 1,8 mm paksua teräslevyä.
- Pinnoite: epoksi-polyesterimaali, kuvioitu viimeistely, harmaa RAL 7035.
- Spacial SF -teräskaapit ovat saatavana koottuina tai rakennussarjoina. Rakennussarjat voidaan koota 600 eri tavalla.
- IP 55 standardin IEC 60529 mukaan.
- IK 10 (IK 08 läpinäkyvälle ovelle) standardin IEC 62262 mukaan.
- IEC 62 208, Teräsrakenteisia laivoja koskevat BV-säännöt, DNV
- Tärinäluokka A, UL & CUL 1,12 & 12K, NEMA 12 & 12K.
- Schneider Electric on valinnut kaappeihin runsaasti varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.
- Teollisuus
- Energia ja infrastruktuuri
- Rakennusala