SCHNEIDER ELECTRIC - Sovitelevy - ZB2BZ4 30 -> 20 MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110614404
Sähkönumero
2320144
Toimittajan tuotenumero
ZB2BZ4
Tukkuerä
1
Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
ZB2BZ4 sovite 30mm -> 22mm 
XB2B, XA2B
XB2B, XA2B
- Ø 22-25 mm
 - Tuettu takaa 1 - 6 mm tuella
 - Eristetty tai kromattu
 - 1 - 4 vaihdettavaa kosketinyksikköä
 - 6 - 130 V merkkilamput
 - Etupuolelta vaihdettavat polttimot
 - Irroitettavat tarrat
 - Valaistut painikkeet ja puolijohdemerkkilamput
 




