SCHNEIDER ELECTRIC - Sulkutulppa muovi - ZB5SZ3 22mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Linssin muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110099522
Sähkönumero
2321326
Toimittajan tuotenumero
ZB5SZ3
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Väri:
musta
Sulkutulppa D=22 mm Pyöreä musta
Sulkutulppa Ø 22mm reikiin
Muovinen ja krominen malli
Sulkutulppa Ø 22mm reikiin
Muovinen ja krominen malli






