SCHNEIDER ELECTRIC - Sulkutulppa riippuohjaimeen - ZB2SZ3 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Linssin muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110614602
Sähkönumero
2319736
Toimittajan tuotenumero
ZB2SZ3
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Väri:
musta
Sulkutulppa riippuohjaimeen. Muovinen. Halkaisija 22.5 mm. Musta
Sulkutulppa
Sulkutulppa
- Sulkutulppa riippuohjaimeen
- Muovinen
- Halkaisija 22.5 mm
- Musta