SCHNEIDER ELECTRIC - Sulkutulppa - ZB4SZ3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Linssin muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110099577
Sähkönumero
2321330
Toimittajan tuotenumero
ZB4SZ3
Tukkuerä
10
Materiaali:
metalli
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Väri:
muu
Sulkutulppa D=22mm Pyöreä metallinen
Sulkutulppa Ø 22mm reikiin
Muovinen ja krominen malli
Sulkutulppa Ø 22mm reikiin
Muovinen ja krominen malli