SCHNEIDER ELECTRIC - Suodatin - NSYCAF125 suodatin 125x125

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 114 mm
Korkeus - 114 mm
Syvyys - 8 mm
Suodatinmatolla - kyllä
Suodatinluokka - G2
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480151613
Sähkönumero
3448002
Toimittajan tuotenumero
NSYCAF125
Tukkuerä
5
Leveys:
114 mm
Korkeus:
114 mm
Syvyys:
8 mm
Suodatinmatolla:
kyllä
Suodatinluokka:
G2
Materiaali:
muu
Väri:
muu
EMC-versio:
ei
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-20...70 °C
Suodatin G2 125x125mm min 5kpl
Prisma Plus P -järjestelmä
Spacial SF Prisma Plus P -järjestelmään.
Prisma P -järjestelmää, joka on IEC 61439-1 ja 2 -standardien mukainen, voidaan käyttää enintään 4000 A sähkökytkentöihin. Se mahdollistaa sähköiset, mekaaniset ja viestinnän ominaisuudet.
Prisma P sopii pienjänniteverkkojen jakelu- ja ohjauskeskuksiin kaupallisille ja teollisuusrakennuksille, mukaan lukien:
Prisma Plus P -järjestelmä
Spacial SF Prisma Plus P -järjestelmään.
Prisma P -järjestelmää, joka on IEC 61439-1 ja 2 -standardien mukainen, voidaan käyttää enintään 4000 A sähkökytkentöihin. Se mahdollistaa sähköiset, mekaaniset ja viestinnän ominaisuudet.
Prisma P sopii pienjänniteverkkojen jakelu- ja ohjauskeskuksiin kaupallisille ja teollisuusrakennuksille, mukaan lukien:
- Tietoliikenne (datakeskukset, palvelintilat, verkkoratkaisut)
- Vähittäismyynti (ketjut ja itsenäiset jälleenmyyjät)
- Hotellit
- Teollisuusrakennukset (logistiikka, maatalous)
- Terveydenhuolto (sairaalat, klinikat)
- Toimistot
- Koulutus
- Urheilu
- Vapaa-aika ja kulttuuri



