SCHNEIDER ELECTRIC - Suodatintuuletin 300m3/h 230V - NSYCVF300M230PF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtauksen määrä, painovoimainen - 300 m³/h
Jännitetyyppi - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 230...230 V
Tuulettimien määrä - 1
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480151286
Sähkönumero
3460549
Toimittajan tuotenumero
NSYCVF300M230PF
Tukkuerä
4
Virtauksen määrä, painovoimainen:
300 m³/h
Jännitetyyppi:
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Tuulettimien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Leveys:
248 mm
Korkeus:
268 mm
Asennustapa:
kiinnitys napsauttamalla
Syvyys:
116 mm
Uppoasennukseen:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
Suodattimella:
kyllä
Kattotuuletin:
ei
Mitoitusteho:
36 W
Ulosvedettävä tuuletin:
kyllä
Tuuletin:
kyllä
Melutaso:
56 dB(A)
EMC-versio:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
13
RAL-numero:
7035




