SCHNEIDER ELECTRIC - Suodatintuuletin 560m3/h 230V - NSYCVF560M230PF

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtauksen määrä, painovoimainen - 562 m³/h

  • Jännitetyyppi - AC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 230...230 V

  • Tuulettimien määrä - 1

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3606480151323

Sähkönumero

3460553

Toimittajan tuotenumero

NSYCVF560M230PF

Tukkuerä

72

Virtauksen määrä, painovoimainen:

562 m³/h

Jännitetyyppi:

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Tuulettimien määrä:

1

Väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Leveys:

316 mm

Korkeus:

336 mm

Asennustapa:

kiinnitys napsauttamalla

Syvyys:

161 mm

Uppoasennukseen:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

Suodattimella:

kyllä

Kattotuuletin:

ei

Mitoitusteho:

68 W

Ulosvedettävä tuuletin:

kyllä

Tuuletin:

kyllä

Melutaso:

59 dB(A)

EMC-versio:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

13

RAL-numero:

7035

NSYCVF560M230PF