SCHNEIDER ELECTRIC - Suodatintuuletin 65m3/h 230V - NSYCVF65M230PF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtauksen määrä, painovoimainen - 65 m³/h
Jännitetyyppi - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 230...230 V
Tuulettimien määrä - 1
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480151378
Sähkönumero
3460555
Toimittajan tuotenumero
NSYCVF65M230PF
Tukkuerä
10
Virtauksen määrä, painovoimainen:
65 m³/h
Jännitetyyppi:
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Tuulettimien määrä:
1
Väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
124 mm
Korkeus:
124 mm
Asennustapa:
kiinnitys napsauttamalla
Syvyys:
55 mm
Uppoasennukseen:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
Suodattimella:
kyllä
Kattotuuletin:
ei
Mitoitusteho:
20 W
Ulosvedettävä tuuletin:
kyllä
Tuuletin:
kyllä
Melutaso:
50 dB(A)
EMC-versio:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
RAL-numero:
9005
ClimaSys CV
Suositellaan erityisesti asennuksiin, joissa:
- Ympäristön lämpötila on alhaisempi kuin kaapin sisälle haluttu lämpötila.
- Tarvitaan korkea kotelointitaso: IP 54 tai IP 55.
- Ympäristö on suhteellisen puhdas, joten kaappiin voidaan päästää ilmaa.
- 42 mahdollista yhdistelmää.
- Värit: vakioväri RAL 7035, voidaan vaihtaa väriin RAL 7032 (ritilän vaihtamalla <em>NSYCAG***LPC.
- 38 . 850 m3/h.
- Syöttöjännitteen mukaan:
- AC: 400/440 V, 230 V, 115 V (50/60 Hz),
- DC: 48 V ja 24 V. - Laaja valikoima varusteita (suodattimia, IP 55 & EMC -kansia, ilkivallan estosarja).
- Sertifioinnit: CUL.
Hyvin likaisissa teollisuusympäristöissä pitää:
- Asennetaan suodattimilla varustettu tuuletusjärjestelmä.
- Erilaiset suodattimet eri ympäristöihin.
- Huollettava säännöllisesti.





