SCHNEIDER ELECTRIC - Suojajännitepistotulppa - Pistotulppa 24V AC IP34 mus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438054001676
Sähkönumero
2419404
Toimittajan tuotenumero
303096000
Tukkuerä
10
SELV-pistotulppa 24 V AC16 AIP34Musta SELV-pistotulppa
- 24 V AC
- 16 A
- IP34
- Musta