SCHNEIDER ELECTRIC - Suojakansi Exxact - Yleissuojakansi IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - pystysuora
Leveys - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481033314
Sähkönumero
2101131
Toimittajan tuotenumero
WDE002463
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
pystysuora
Leveys:
85 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
27 mm
Vaakayksiköiden määrä:
0
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
kyllä
Saranoitu kansi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Exxact IP44 yleiskäyttöinen suojakansi
Exxact IP44 suojakansi mahdollistaa erityisesti elektroniikkatuotteiden käytön, märissä tai kosteissa tiloissa. Soveltuu max. 24mm korkeille tuotteille
Suojakantta voidaan käyttää uppo- ja pinta -asennukseen.
Suojakantta voidaan käyttää keskiölevyltään 55 x 55 mm ja 71 x 71 mm tuotteille. 71 x 71 mm tuotteiden osalta kehyksen adapteri poistetaan.
Kotelon mukana toimitetaan Ip44 tiiviste.




