SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. magn. 1,25-5A 110-240V - LUCL05FU TeSys U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 5 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119407939

Sähkönumero

3782629

Toimittajan tuotenumero

LUCL05FU

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

5 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Leveys:

45 mm

Korkeus:

66 mm

Syvyys:

60 mm

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

muu

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

TeSys U rele magn.lauk 1,25-5A 110-240V Plug-in suojareleet TeSys U moottorikäynnistimiin, kolme vaihtoehtoa:

1) Perussuojarele LUCA: suojaus ylikuormia ja oikosulkuja vastaan

2) Laajennettava vakiosuojarele LUCB, jota voidaan käyttää mm. moottorin kuormitustilan valvontaan ja viantunnistukseen (optio)

3) Monitoimisuojarele LUCM: laajennetut suojausominaisuudet (virta), moottorin kuormitustilan valvonta, paikallinen tai etädiagnostiikka ja parametrien asetus