Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. TM160D 4P3D NSX160 - LV430440

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. TM160D 4P3D NSX160 - LV430440

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 112...160 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480018121

Sähkönumero

3653282

Toimittajan tuotenumero

LV430440

Tukkuerä

23

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

112...160 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

160 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

terminen/magneettinen laukaisu

NSX Compact suojarele TMD 160A 4P3D NSX160