Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. TM40D 4P3D NSX100-250 - LV429044

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. TM40D 4P3D NSX100-250 - LV429044

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 28...40 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480017926

Sähkönumero

3653034

Toimittajan tuotenumero

LV429044

Tukkuerä

23

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

28...40 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

40 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

terminen/magneettinen laukaisu

NSX Compact suojarele TMD 40A 4P3D NSX100-250