Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. TM63D 4P4D NSX100-250 - LV429052

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojar. TM63D 4P4D NSX100-250 - LV429052

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Lämpöreleen virta-asetus - 44...63 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480017988

Sähkönumero

3653040

Toimittajan tuotenumero

LV429052

Tukkuerä

23

Napojen lukumäärä:

4

Lämpöreleen virta-asetus:

44...63 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

terminen/magneettinen laukaisu

NSX Compact suojarele TMD 63A 4P4D NSX100-250