SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele MA6.3 3P3D - LV429124

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 6.3 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei
Moottorin suojaustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480018480
Sähkönumero
3653071
Toimittajan tuotenumero
LV429124
Tukkuerä
28
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
6.3 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
hidastamaton
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
ei
Moottorin suojaustapa:
muu
NSX Compact suojarele MA 6.3A 3P3D


