Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele TM160D 3P NSX160 - LV430430

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele TM160D 3P NSX160 - LV430430

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 112...160 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 160 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480018084

Sähkönumero

3653280

Toimittajan tuotenumero

LV430430

Tukkuerä

28

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

112...160 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

160 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

terminen/magneettinen laukaisu

NSX Compact suojarele TMD 160A 3P3D NSX160