Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele TM16D 3P NSX100-250 - LV429037

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele TM16D 3P NSX100-250 - LV429037

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 11...16 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480017872

Sähkönumero

3653029

Toimittajan tuotenumero

LV429037

Tukkuerä

28

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

11...16 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

terminen/magneettinen laukaisu

NSX Compact suojarele TMD 16A 3P3D NSX100-250