Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele TM25D 3P NSX100-250 - LV429036

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele TM25D 3P NSX100-250 - LV429036

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 17...25 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480017865

Sähkönumero

3653028

Toimittajan tuotenumero

LV429036

Tukkuerä

28

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

17...25 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

terminen/magneettinen laukaisu

NSX Compact suojarele TMD 25A 3P3D NSX100-250