Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele TM63D 3P NSX100-250 - LV429032

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Suojarele TM63D 3P NSX100-250 - LV429032

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 44...63 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480017827

Sähkönumero

3653024

Toimittajan tuotenumero

LV429032

Tukkuerä

28

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

44...63 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

ei

Moottorin suojaustapa:

terminen/magneettinen laukaisu

NSX Compact suojarele TMD 63A 3P3D NSX100-250