SCHNEIDER ELECTRIC - Suunnanvaihtokontaktori - LC2D18P7 18A 3s 2s+2a 230V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 18 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110386639
Sähkönumero
3782574
Toimittajan tuotenumero
LC2D18P7
Tukkuerä
6
Toiminto:
suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
18 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
7.46 kW
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
32 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
7.5 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Leveys:
90 mm
Korkeus:
77 mm
Syvyys:
86 mm
TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakka
Tehokkuutta kuorman ohjaukseen
Modernin ulkoasun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uudella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Monipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.
Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudet
Loistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjaukset, sähköautolaturien ohjaukset jne...



