SCHNEIDER ELECTRIC - Sysäysvahvistin kellolinjalle - 07573004 WDP-Q-SYNC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinäasennus - kyllä
Irrallinen - ei
Virtalähde - muu
Räkki-asennus mahdollinen - ei
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071420111
Sähkönumero
7142011
Toimittajan tuotenumero
FFS07573004
Tukkuerä
1
Seinäasennus:
kyllä
Irrallinen:
ei
Virtalähde:
muu
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Leveys:
160 mm
Korkeus:
190 mm
Syvyys:
103 mm
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
WDP-Q-SYNC sysäysvahvistin 1 kpl kellolinja 1000 mA. Sync/slave-toiminto. Automaattiset kesä-talviaikasiirrot muistissa. 72 tunninimpulssimuisti sähkökatkoja varten. Käyntitarkkuus ilman radiotahdistusta +/- 0,1 sek/vrk. Liitäntäjännite 230 VAC.
WDP-Q-SYNC sysäysvahvistin 1 kpl kellolinja 1000 mA. Sync/slave-toiminto. Automaattiset kesä-talviaikasiirrot muistissa. 72 tunnin impulssimuisti sähkökatkoja varten. Käyntitarkkuus ilman radiotahdistusta +/- 0,1 sek/vrk. Liitäntäjännite 230 VAC.
WDP-Q-SYNC sysäysvahvistin 1 kpl kellolinja 1000 mA. Sync/slave-toiminto. Automaattiset kesä-talviaikasiirrot muistissa. 72 tunnin impulssimuisti sähkökatkoja varten. Käyntitarkkuus ilman radiotahdistusta +/- 0,1 sek/vrk. Liitäntäjännite 230 VAC.