SCHNEIDER ELECTRIC - Syvä asennuskanta - EBC-11

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Syvä asennuskanta - EBC-11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väri - valkoinen

  • Korkeus - 23.5 mm

  • Halkaisija - 100 mm

  • Osoitettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430030842198

Sähkönumero

7125011

Toimittajan tuotenumero

FFS06724011

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väri:

valkoinen

Korkeus:

23.5 mm

Halkaisija:

100 mm

Osoitettavissa:

ei

ESMI Asennuskanta EBC-11 Asennuskanta syvä

ESMI Asennuskanta EBC-11 Asennuskanta syvä