SCHNEIDER ELECTRIC - Taajuusmuuttaja 3-v 240V IP21 - ATV71HU30M3Z 3KW/ EMC-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Verkkojännite - 200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus - 599 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 13.7 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 3 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389118064256
Sähkönumero
3889454
Toimittajan tuotenumero
ATV71HU30M3Z
Tukkuerä
8
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Verkkojännite:
200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus:
599 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
13.7 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
3 kW
Korkeus:
260 mm
Syvyys:
161 mm
Leveys:
155 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tulevien vaiheiden määrä:
3
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
6
Sopii kiinteistörakentamiseen:
kyllä
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Maksimi ulostulojännite:
230 V
Analogialähtöjen lukumäärä:
1
Analogiatulojen lukumäärä:
2
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
2
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
3 kW
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:
5 %
Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:
10 %
Sopii teollisuusasennukseen:
kyllä
Tukee INTERBUS-protokollaa:
kyllä
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
kyllä
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Nelikenttäkäyttömahdollisuus:
kyllä
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
PC-liitäntä:
kyllä
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
11
Optisella liitännällä:
ei
Sisäänrakennettu jarruvastus:
ei
Muuntimen tyyppi:
jännitemuunnin
Altivar 71
Taajuusmuuttajat teollisuuskoneisiin 0,37 - 630 kW kolmivaihe-, kestomagneetti- ja oikosulkumottoreille.
Käytettäväksi suurtehosovelluksiin (vakio vastamomentti), mm: materiaalien käsittely, nosturit, puuntyöstökoneet, prosessikoneet, tekstiilikoneet, pakkaaminen.
- 200... 240 V 1-vaiheinen
- 200... 240 V / 380 ... 690 V 3-vaiheinen, 50/60 Hz
- Nopeudensäätö vuovektoriohjauksella, enkooderi takaisinkytkennällä tai ilman
- Nopeusalue: 1... 1 000 closed loop -tilassa enkooderi takaisinkytkennällä, 1 .. 100 open loop -tilassa
- Graafinen pääte: pelkkä teksti, navigointipainike, konfiguroitavat toimintopainikkeet, \"Simply Start\" -valikko
- Moottorin ja taajuusmuuttajan suojaus
- \"Power Removal\ ATEX-turvatoiminnot
- Käytettävissä yli 150 toimintoa: PID-ohjain, ajo-, nosto- ja kääntöliikkeille sopiva jarruohjain jne.
- Integroitu EMC-suodatin, luokka A
- Integroitu Modbus ja CANopen
- I/O-laajennuskortit, enkooderikortit
- Tietoliikennesovittimet: Fipio, Ethernet, Modbus Plus, PROFIBUS DP, DeviceNet, Uni-Telway, INTERBUS
- Ohjelmoitava logiikkakortti



