SCHNEIDER ELECTRIC - Taajuusmuuttaja 400V IP55 - ATV212W075N4C 0,75kW C1

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisältää säätöyksilön - kyllä

  • Verkkojännite - 380...480 V

  • Maksimi ulostulotaajuus - 200 Hz

  • Mitoitettu lähtövirta I2N - 2.2 A

  • Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 0.75 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480322600

Sähkönumero

3876361

Toimittajan tuotenumero

ATV212W075N4C

Tukkuerä

5

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Verkkojännite:

380...480 V

Maksimi ulostulotaajuus:

200 Hz

Mitoitettu lähtövirta I2N:

2.2 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

0.75 kW

Korkeus:

297 mm

Syvyys:

192 mm

Leveys:

215 mm

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Tulevien vaiheiden määrä:

3

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Digitaalitulojen lukumäärä:

3

Sopii kiinteistörakentamiseen:

kyllä

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Maksimi ulostulojännite:

480 V

Analogialähtöjen lukumäärä:

1

Analogiatulojen lukumäärä:

2

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

0.75 kW

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:

5 %

Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:

10 %

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

kyllä

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Nelikenttäkäyttömahdollisuus:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

PC-liitäntä:

kyllä

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

0

Optisella liitännällä:

ei

Sisäänrakennettu jarruvastus:

ei

Muuntimen tyyppi:

jännitemuunnin

ATV212W075N4C Altivar 212 - HVAC-taajuusmuuttajat

Altivar 212 on taajuusmuuttaja 3-vaihe-oikosulkumoottoreille 0,75 KW ... 75 KW. Se on tarkoitettu erityisesti kaupallisten rakennusten nesteenhallintasovelluksiin (LVI): lämmitys, tuuletus, ilmastointi ja pumppaus. Energiaa säästävien ominaisuuksiensa ansiosta se voi säästää jopa 70 % perinteiseen ohjaus- ja säätöjärjestelmään verrattuna.
  • Altivar 212 kattaa moottoritehot 0,75 KW ... 75 KW seuraavilla syöttöjännitteillä:
    •200 … 240 V 3-vaihe, 0,75 KW ... 30 KW, IP 21
    •380 … 480 V 3-vaihe, 0,75 KW ... 75 KW, IP 21
    •380 … 480 V 3-vaihe, 0,75 KW ... 75 KW, UL-tyyppi 12/IP 55
  • Nopeusalue: 1:50
  • Hetkellinen ylimomentti: 110 % - 60 s.
  • Integroidut EMC-suodattimet, luokat C1 ... C3 mallista riippuen
  • Sisältävät tavallisimmat tietoliikenneväylät: Modbus, METASYS N2®, APOGEE FLN P1® ja BACnet®. Optio: LonWorks
  • Kansainvälisten standardien ja sertifikaattien vastaavuus: UL, CSA, C-Tick ja NOM
  • Sisäinen teknologia mahdollistaa virran harmoonisten tason THDI < 30 %
Keskitetty tekninen hallinta
  • Energiankulutuksen näkee heti.
  • Viat havaitaan niin että niihin voi puuttua heti: hihna katkeaa, pumppu käy kuivana, vaihe puuttuu, sähköhäiriö jne.
  • Ennalta ehkäisevä huolto kustannusten alentamiseksi ja laitteiden optimoimiseksi: vikahälytys, toiminta-aika jne.
  • Kytkentä rakennuksen valvontaverkkoon käyttäen valmiita protokollia.
Pääpaino käyttäjäystävällisyydessä
  • Työkalut asentamista, parametrien asetusta ja järjestelmän tarkastelua varten (graafinen etäpääte, 6 kieltä, Multi-Loader, Bluetooth ja SoMove Mobile).
  • Kompakti koko.
  • Helppo ylläpito.
Pääpaino suojauksessa
  • Taattu käytön jatkuvuus.
  • Erityiset kiinteistöön suunnatut toiminnot (tulipalo tila, rekisterin valvonta, mekaaninen suojaustoiminto jne.
  • Integroitu EMC-suodatin ja virran harmoonisten vähentäminen (THDI ˜ 30 %).
Sovellukset:

Ilmanvaihto:
  • Vähemmän melusaastetta (ilmaääniä, moottorimelua jne.).
  • Voimansiirron komponentin vian havaitseminen.
  • Savunpoisto: pakkokäynnistys vian ohittamalla.
  • Automaattinen uudelleenkäynnistys.
  • Mahdollistaa rekisterin hallinnan.
Lämmitys ja ilmastointi:
  • Nesteprosessien hallinnan optimointi.
  • PID-ohjaimen käyttö (lämpötila, virtaus, paine jne.).
  • Säädettävät virtaukset energian käytön paremmaksi hallinnaksi.
  • Mekaanisen resonanssin vaimennus.
Pumppaus:
  • Ylikuorman/alikuorman, pumpun kuivakäynnin ilmaisu.
  • Monen moottorin kokoonpano.
  • Hitaan käyntiajan rajoitus.
  • Lepotila/herätys-toiminto.
  • Paineen äkillisen nousun estäminen asennuksen käyttöiän pidentämiseksi.