SCHNEIDER ELECTRIC - Taajuusmuuttaja 400V IP55 - ATV212WD30N4C 30kW C1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Verkkojännite - 380...480 V
Maksimi ulostulotaajuus - 200 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 58.5 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 30 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480322761
Sähkönumero
3876373
Toimittajan tuotenumero
ATV212WD30N4C
Tukkuerä
10
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Verkkojännite:
380...480 V
Maksimi ulostulotaajuus:
200 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
58.5 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
30 kW
Korkeus:
720 mm
Syvyys:
315 mm
Leveys:
284 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Tulevien vaiheiden määrä:
3
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
3
Sopii kiinteistörakentamiseen:
kyllä
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Maksimi ulostulojännite:
480 V
Analogialähtöjen lukumäärä:
1
Analogiatulojen lukumäärä:
2
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
30 kW
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:
5 %
Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:
10 %
Sopii teollisuusasennukseen:
kyllä
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
kyllä
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Nelikenttäkäyttömahdollisuus:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
PC-liitäntä:
kyllä
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Sisäänrakennettu jarruvastus:
ei
Muuntimen tyyppi:
jännitemuunnin
Altivar 212 on taajuusmuuttaja 3-vaihe-oikosulkumoottoreille 0,75 KW ... 75 KW. Se on tarkoitettu erityisesti kaupallisten rakennusten nesteenhallintasovelluksiin (LVI): lämmitys, tuuletus, ilmastointi ja pumppaus. Energiaa säästävien ominaisuuksiensa ansiosta se voi säästää jopa 70 % perinteiseen ohjaus- ja säätöjärjestelmään verrattuna.
- Altivar 212 kattaa moottoritehot 0,75 KW ... 75 KW seuraavilla syöttöjännitteillä:
•200 … 240 V 3-vaihe, 0,75 KW ... 30 KW, IP 21
•380 … 480 V 3-vaihe, 0,75 KW ... 75 KW, IP 21
•380 … 480 V 3-vaihe, 0,75 KW ... 75 KW, UL-tyyppi 12/IP 55 - Nopeusalue: 1:50
- Hetkellinen ylimomentti: 110 % - 60 s.
- Integroidut EMC-suodattimet, luokat C1 ... C3 mallista riippuen
- Sisältävät tavallisimmat tietoliikenneväylät: Modbus, METASYS N2®, APOGEE FLN P1® ja BACnet®. Optio: LonWorks
- Kansainvälisten standardien ja sertifikaattien vastaavuus: UL, CSA, C-Tick ja NOM
- Sisäinen teknologia mahdollistaa virran harmoonisten tason THDI < 30 %
- Energiankulutuksen näkee heti.
- Viat havaitaan niin että niihin voi puuttua heti: hihna katkeaa, pumppu käy kuivana, vaihe puuttuu, sähköhäiriö jne.
- Ennalta ehkäisevä huolto kustannusten alentamiseksi ja laitteiden optimoimiseksi: vikahälytys, toiminta-aika jne.
- Kytkentä rakennuksen valvontaverkkoon käyttäen valmiita protokollia.
- Työkalut asentamista, parametrien asetusta ja järjestelmän tarkastelua varten (graafinen etäpääte, 6 kieltä, Multi-Loader, Bluetooth ja SoMove Mobile).
- Kompakti koko.
- Helppo ylläpito.
- Taattu käytön jatkuvuus.
- Erityiset kiinteistöön suunnatut toiminnot (tulipalo tila, rekisterin valvonta, mekaaninen suojaustoiminto jne.
- Integroitu EMC-suodatin ja virran harmoonisten vähentäminen (THDI ˜ 30 %).
Ilmanvaihto:
- Vähemmän melusaastetta (ilmaääniä, moottorimelua jne.).
- Voimansiirron komponentin vian havaitseminen.
- Savunpoisto: pakkokäynnistys vian ohittamalla.
- Automaattinen uudelleenkäynnistys.
- Mahdollistaa rekisterin hallinnan.
- Nesteprosessien hallinnan optimointi.
- PID-ohjaimen käyttö (lämpötila, virtaus, paine jne.).
- Säädettävät virtaukset energian käytön paremmaksi hallinnaksi.
- Mekaanisen resonanssin vaimennus.
- Ylikuorman/alikuorman, pumpun kuivakäynnin ilmaisu.
- Monen moottorin kokoonpano.
- Hitaan käyntiajan rajoitus.
- Lepotila/herätys-toiminto.
- Paineen äkillisen nousun estäminen asennuksen käyttöiän pidentämiseksi.