SCHNEIDER ELECTRIC - Taajuusmuuttaja - ATV320U04M2W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Verkkojännite - 200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus - 599 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 3.3 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 0.37 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489548407
Sähkönumero
3881338
Toimittajan tuotenumero
ATV320U04M2W
Tukkuerä
1
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Verkkojännite:
200...240 V
Maksimi ulostulotaajuus:
599 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
3.3 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.37 kW
Korkeus:
340 mm
Syvyys:
182 mm
Leveys:
250 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee CAN-protokollaa:
kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Tulevien vaiheiden määrä:
1
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
7
Sopii kiinteistörakentamiseen:
ei
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Maksimi ulostulojännite:
240 V
Analogialähtöjen lukumäärä:
1
Analogiatulojen lukumäärä:
3
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
3
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
0.37 kW
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
kyllä
Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:
5 %
Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:
10 %
Sopii teollisuusasennukseen:
kyllä
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
kyllä
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Nelikenttäkäyttömahdollisuus:
kyllä
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
PC-liitäntä:
kyllä
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
1
Optisella liitännällä:
ei
Sisäänrakennettu jarruvastus:
kyllä
Muuntimen tyyppi:
jännitemuunnin
Altivar Machine ATV320
Taajuusmuuttaja on suunniteltu laitevalmistajille ja sovelluksiin, joissa käytetään 3-vaihesynkroni- tai asynkronimoottoria 0.18 - 15 kW (0.25 - 20 Hp) tehoalueella.
- Avoimen silmukan moottorinohjaus synkroni- ja asynkronimoottoreille myös alhaisilla nopeuksilla.
- Lisää dynaamista tarkkuutta käynnistykseen ja pysäytykseen.
- Laajat liitännät eri automaaion järjestelmiin kuten: CANopen, EtherNet/IP - Modbus TCP, EtherCAT, Profibus, Profinet, DeviceNet.
- Toiminnot ja ATVLogic antavat sovellukseen joustavuutta ja muokattavuutta.
- IEC 60721-3-3 luokan 3C3 lakatut piirikortit parantavat koneen luotettavuutta.
- Kestää kovia olosuhteita: korkea lämpötila, pöly, sähkönsyötön katkokset tai mekaaninen rasitus.
- Kirja- tai kompaktimallit tarjoavat oikean kokoisen ratkaisun tilankäytön suhteen.
- Vähemmän erillisiä komponentteja koneturvaan tai erillistä logiikkaohjausta taajuusmuuttajan sisäisilä ominaisuuksilla.