SCHNEIDER ELECTRIC - Taajuusmuuttaja - ATV630 400V 3~ 15kW IP21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää säätöyksilön - kyllä
Verkkojännite - 380...480 V
Maksimi ulostulotaajuus - 500 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N - 31.7 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä - 15 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480701382
Sähkönumero
3885177
Toimittajan tuotenumero
ATV630D15N4
Tukkuerä
4
Sisältää säätöyksilön:
kyllä
Verkkojännite:
380...480 V
Maksimi ulostulotaajuus:
500 Hz
Mitoitettu lähtövirta I2N:
31.7 A
Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
15 kW
Korkeus:
546 mm
Syvyys:
232 mm
Leveys:
211 mm
Tukee TCP/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Tulevien vaiheiden määrä:
3
Verkkojännitteen taajuus:
50/60 Hz
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
6
Sopii kiinteistörakentamiseen:
kyllä
Lähtevien vaiheiden määrä:
3
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Maksimi ulostulojännite:
480 V
Analogialähtöjen lukumäärä:
2
Analogiatulojen lukumäärä:
3
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Maksimi ulosottoteho lineaarisella kuormalla, nimellislähtöjännitteellä:
15 kW
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
kyllä
Suhteellinen symmetrinen verkkotaajuustoleranssi:
5 %
Suhteellinen symmetrinen verkkovirtatoleranssi:
10 %
Sopii teollisuusasennukseen:
kyllä
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
kyllä
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Nelikenttäkäyttömahdollisuus:
kyllä
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
PC-liitäntä:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
1
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
1
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
kyllä
Sisäänrakennettu jarruvastus:
ei
Muuntimen tyyppi:
jännitemuunnin
Altivair Process ATV600
Taajuusmuuttajat kaasujen ja nesteiden käsittelyyn tehoalueella 0.75kW - 800kW
Altivar Process on palvelukeskeinen taajuusmuuttaja (Services Oriented Drive), joka on suunniteltu vähentämään käyttökuluja prosessi ja laitosasennuksissa digitaalisten valmiiden palveluiden kautta. Monipuoliset ominaisuudet ja IIoT liitettävyys kyberturvallisuudella ovat vakiona.
ATV600 koostuu vakioista tai asiakaskohtaisesti räätälöidyistä taajuusmuuttajista kaasujen ja nesteiden käsittelyyn sisältäen toiminnot energian säästämiseksi.
- Integroitu tehonmittaus ja energiamittaristo
- Integroitu prosessin seuranta ja ohjaus
- Alhaiset harmoniset (THDi < 48% kun 80% kuormitus tai THDi < 5% kun käytössä matalien harmoonisten taajuusmuuttajat )
- \"Stop and Go\" toiminto energian säästämiseksi valmiustilassa
- Käyttöomaisuuden valvonta ja suojaus
- Helppo ylläpito (dynaminen QR-koodi)
- Saumaton integraatio ethernetiin:
- Laitetason ohjauksesta prosessitason hallintaan älykkäillä prosessitoiminnoilla
- Tiedontallennuksesta valmiiseen kokonaisnäkymään hyödyntäen web-serverin ominaisuuksia
Asiakaskohtaisesti räätälöidyt taajuusmuuttajat:
- Koeteltu jäähdytystekniikka ja harmonisten hallinta
- Modulaarinen ja kompakti suunnittelu
- Helppo liitettävyys sähkönsyöttöön
- Sulautettu ohjaus (PLC, RTU, HMI)
- Laaja valikoima ohjausvaihtoehtoja
- Testattu kuormitettuna hallituissa olosuhteissaa
- Täyttää vaatimukset maakohtaisista teollisuusstandardeista
- Jopa 20% vähennys seisokeissa ilman lisäinvestointeja
- Jatkuvat säästöt ennakoivilla kunnossapidon ominaisuuksilla
- Valmiit pumppukäyrät (helppo 5- pisteen asettelu)
- Jumiutumisen estotoiminto turhien pysäytysten hallintaan
- Rajoittaa vuotoja vähentämällä painetta tarpeen mukaan
Energian säästö:
- Optimoi energian kulutusta
- Tarkka tehonmittaustieto varmistaa luotettavan energiahallinnan
- Pienempi energiankulutus valmiustilassa
Reaaliaikaista älyä:
- Web-serveri ja palvelut ethernetin kautta
- Web serveri mahdollistaa prosessin seurannan tutuilla työkaluilla kuten selaimella
- Achilles level 2 sertifiointi varmistaa kyberturvallisuutta
- Paikallis- sekä etäyhteys energiankäytön seurantaan ja räätälöidyt mittaristot tarkoittavat selkeää ja ymmärretttävää näkymää energian käyttöön milloin tai mistä tahansa oli sitten kyseessä PC, tabletti tai älypuhelin.




