SCHNEIDER ELECTRIC - Takaisinkytkentäsovitin - Enkooderiliitäntä analoginen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - anturin tulomoduuli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606485441269
Sähkönumero
3886850
Toimittajan tuotenumero
VW3A3422
Tukkuerä
16
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
anturin tulomoduuli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Enkooderiliitäntä analoginen Altivair Process ATV900
Taajuusmuuttajat vaativiin sovelluksiin tehoalueelle 0,75 kW - 800 kW
Altivar Process on palvelukeskeinen taajuusmuuttaja (Services Oriented Drive), joka on
suunniteltu vähentämään käyttökuluja prosessi ja laitosasennuksissa digitaalisten valmiiden palveluiden kautta. Monipuoliset ominaisuudet ja IIoT liitettävyys kyberturvallisuudella ovat vakiona.
ATV900 koostuu vakioista tai asiakaskohtaisesti räätälöidyistä taajuusmuuttajista kaasujen ja nesteiden käsittelyyn sisältäen toiminnot energian säästämiseksi.
Taajuusmuuttajat vaativiin sovelluksiin tehoalueelle 0,75 kW - 800 kW
Altivar Process on palvelukeskeinen taajuusmuuttaja (Services Oriented Drive), joka on
suunniteltu vähentämään käyttökuluja prosessi ja laitosasennuksissa digitaalisten valmiiden palveluiden kautta. Monipuoliset ominaisuudet ja IIoT liitettävyys kyberturvallisuudella ovat vakiona.
ATV900 koostuu vakioista tai asiakaskohtaisesti räätälöidyistä taajuusmuuttajista kaasujen ja nesteiden käsittelyyn sisältäen toiminnot energian säästämiseksi.
- Integroitu tehonmittaus ja energiamittaristo
- Integroitu prosessin seuranta ja ohjaus
- Alhaiset harmoniset (THDi < 48% kun 80% kuormitus tai THDi < 5% kun käytössä matalien harmoonisten taajuusmuuttajat )
- ""Stop and Go"" toiminto energian säästämiseksi valmiustilassa
- Käyttöomaisuuden valvonta ja suojaus
- Helppo ylläpito (dynaminen QR-koodi)
- Saumaton integraatio ethernetiin
- Koeteltu jäähdytystekniikka ja harmonisten hallinta
- Modulaarinen ja kompakti suunnittelu
- Helppo liitettävyys sähkönsyöttöön
- Sulautettu ohjaus (PLC, RTU, HMI)
- Laaja valikoima ohjausvaihtoehtoja
- Testattu kuormitettuna hallituissa olosuhteissaa
- Täyttää vaatimukset maakohtaisista teollisuusstandardeista
- Jatkuvat säästöt ennakoivilla kunnossapidon ominaisuuksilla
- Jopa 20% vähennys seisokeissa ilman lisäinvestointeja
- Prosessin tehokkuus
- Altivar Process ATV900 maksimoi moottorin suorituskyvyn sekä varmistaa liitettävyyden.
- Erinomainen moottorin suorituskyky mille tahansa moottorille avoimessa tai takaisinkytketyssä ohjauksessa
- Kaksiporttinen ethernet varmistaa liitännän valvomoon sekä täyden läpinäkyvyyden prosessiin
- Verkon palvelut varmistavat toiminallisuuden jatkumisen jopa yhteyden katketessa
- Web serveri ja tiedontallennus auttavat vähentämään seisokkeja nopean vianhaun ja ennakoivan kunnospidon kautta
- Täysi hallinta sovellukseesi
- Maksimoi sovelluksesi suorituskyky käyttäen Drive-to-Drive kommunikointia. Täysi hallinta mihin tahansa master/slave sovellukseen.
- Täysi hallinta sekä joustavuus nopeuden ja momentin säätöön jäykissä tai elastisissa hihnakytkentäisissä sovelluksissa
- Käyttöomaisuuden suojaustoiminnot tuotannon tehostamisekse ja seisokkien vähentämiseksi
- Reaaliaikaista älyä
- Web-serveri ja palvelut ethernetin kautta
- Web serveri mahdollistaa prosessin seurannan tutuilla työkaluilla kuten selaimella
- Achilles level 2 sertifiointi varmistaa kyberturvallisuutta
- Paikallis- sekä etäyhteys energiankäytön seurantaan ja räätälöidyt mittaristot tarkoittavat selkeää ja ymmärretttävää näkymää energian käyttöön milloin tai mistä tahansa oli sitten kyseessä PC, tabletti tai älypuhelin.
- Asiakaskohtaisesti räätälöidyt taajuusmuuttajat:
- Schneider Electricin asiantuntemus suunnittelussa ja sovelluksissa on käytössäsi kun haluat taajuusmuuttajan liittyvän saumattomasti osaksi tehdastasi.
- Minimoi suunnittelu ja tomitusriskit
- Vähennä aikaa käyttöönotossa ja viime hetken muutoksissa
- Verkkoonsyöttö toiminnallisuus
- ATV980 verkkonnsyöttävä järjestelmätaajuusmuuttaja auttaa parantamaan tehokkuutta syöttämällä energiaa takaisin verkkoon.
- Kaappi suunniteltu liitettäväksi generaattori sovelluksiin
- 4-Kvadrantti taajuusmuuttaja käytettäväksi moottori- tai generaattorikäyttöön
- Räätälöitävissä tarpeen mukaan
- Jarrutoiminnallisuus
- Jarruvastukset mahdollistavat Altivar Processin ohjaaman kuorman pysäytyksen hävittäen jarrutusenergian jarruvastu



