SCHNEIDER ELECTRIC - Takaisinkytkentäsovitin - Enkooderiliitäntä digit. 5/12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - anturin tulomoduuli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606485441252
Sähkönumero
3886849
Toimittajan tuotenumero
VW3A3420
Tukkuerä
16
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
anturin tulomoduuli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Enkooderiliitäntä digitaalinen 5/12V Altivar-digitaalinen enkooderiliitäntämoduuli
- Soveltuvuus:
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
Altivar Process Modular - Kommunikointiprotokolla RS422
- Enkooderin tyyppi:
EnDat 2.2
A/B/I inkrementaalinen (XCC1 tyyppi R)
A/B/I inkrementaalinen (XCC1 tyyppi X)
SSI absoluuttienkooderi (XCC2 tyyppi SG)
SSI absoluuttienkooderi (XCC3 tyyppi SB) - Nimellissyöttöjännite:
5 V DC (jänniterajat: 4.75...5.25 V)
12 V DC (jänniterajat: 11.4...12.6 V)
24 V DC (jänniterajat: 22.8...25.2 V) - Suojaustyyppi:
Ylikuormasuojaus
Oikosulkusuojaus - Sisääntulosignaali:
TTL
Data+, Data- (EnDat 2.2)
Data+, Data- (SSI)
Temp+, Temp-
A+,A-/B+,B-/I+,I- (A/B/I) - Ulostulosignaali:
Clock+, Clock- (SSI)
Data+, Data-, Clock+, Clock- (EnDat 2.2)



