SCHNEIDER ELECTRIC - Takaisinkytkentäsovitin - INTERFACE 5V RS422 ENCODER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - anturin tulomoduuli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389118067202
Sähkönumero
3881333
Toimittajan tuotenumero
VW3A3401
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
anturin tulomoduuli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Altivar Takaisinkytkentäsovitin INTERFACE 5V RS422 ENCODER
Altivar 71 -rajapintakortti
Altivar 71 -rajapintakortti
- Enkooderin rajapintakortti
- Soveltuvuus: Altivar 61, Altivar 71, Altivar Lift, Altivar 61Q, Altivar 71Q
- Lähdön tyyppi: differentiaalinen
- Kommunikointiprotokolla: RS422
- Pulssien lukumäärä kierrosta kohti:
- <= 10000 ATV71H......383
<= 5000 kaikki ATV61 taajuusmuuttajat
<= 5000 ATV71H...M3
<= 5000 ATV71H...M3X
<= 5000 ATV71H...N4 - Ylikuorma- ja oikosulkusuojaus



