SCHNEIDER ELECTRIC - Takalevy - Resi9 Takalevy kotelolle 2riv

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 108 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 375 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei
Soveltuu kaapelien niputukseen - ei
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480928819
Sähkönumero
3458017
Toimittajan tuotenumero
R9H13383
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
108 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
375 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:
ei
Soveltuu kaapelien niputukseen:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Leveys:
375 mm
Materiaali:
muu
Korkeus:
252 mm
Syvyys:
3 mm
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
muu
RAL-numero (vastaava):
7022
Resi 9 suojauslaitteet
Edut:
- Kestäviä
- Nopea asennus DIN-kiskoon
- Helppo irroittaa jälkeenpäin jopa yksittäisiä tuotteita
- Tyulikkäitä
- Minimaalinen johdotus
- Asuinrakennukset



