SCHNEIDER ELECTRIC - Takuu - WBEXTWAR1YR-SP-03

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 159 mm

  • Korkeus - 162 mm

  • Syvyys - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304259220

Sähkönumero

8438140

Toimittajan tuotenumero

WBEXTWAR1YR-SP-03

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

159 mm

Korkeus:

162 mm

Syvyys:

5 mm

Yhden vuoden takuunlaajennus

Yhden vuoden takuunlaajennus