SCHNEIDER ELECTRIC - Tasopainike jousipalautuksella - ZB5AA334 -> VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen tyyppi - litteä
Painikkeen väri - valkoinen
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110134582
Sähkönumero
2320774
Toimittajan tuotenumero
ZB5AA334
Tukkuerä
300
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen tyyppi:
litteä
Painikkeen väri:
valkoinen
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Merkinnällä:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
13
Harmony XALF
Suorituskykyiset Harmony XALF -ohjausasemat ovat ihanteellinen ratkaisu hissin turvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuden määrittämiseen liittyvissä ongelmissa.
- XB5 ja XB7 Ø 22 painikkeet sopivat asemiin
- Kolme tarkastusasematyyppiä
- Noudattaa standardeja IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-4, IEC/EN 60947-5-5, EN 418 ja EN 81
- Hissin liikkeiden hallinta
- Voidaan käyttää myös muiden laitteiden yhteydessä