SCHNEIDER ELECTRIC - Täytepala Thorsman - TEK-K161-3 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 72 mm
Seinäkanavan syvyys - 72 mm
Malli / Tyyppi - liitoksen yläosan kattaminen
Muoto - epäsymmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880037705
Sähkönumero
1422063
Toimittajan tuotenumero
5590341
Tukkuerä
1
Seinä-/johtokanavan leveys:
72 mm
Seinäkanavan syvyys:
72 mm
Malli / Tyyppi:
liitoksen yläosan kattaminen
Muoto:
epäsymmetrinen
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Kannen leveys:
67.2 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Thorsman-asennusjärjestelmä on tarkoitettu sähkönjakeluun nykyaikaisissa toimistoissa, mukaan lukien seinä-, katto- ja lattia-asennukset. Se noudattaa Pohjois-Euroopan asennussääntöjä ja -tapoja.
Joustavaa kytkettävyyttä loppukäyttäjälle. Thorsman-asennusjärjestelmään kuuluvat:
- Täydelliset ratkaisut talojen ja tehtaiden sähköjakeluun ja verkkoihin.
- Helppo asentaa uusien ja remontoitavien talojen seiniin, kattoihin ja lattioihin.
- Ratkaisut mukautuviin sähköasennuksiin, täyttävät kaikkien asentajien ja käyttäjien vaatimukset, sovitettavissa helposti ja nopeasti talon vaatimuksiin.
- Sähköteho, tietoliikenneverkko ja ohjaus joustavasti ja työntekijöiden tuottavuutta ja mukavuutta parantavalla tavalla avotoimistoihin.
- Tyylikäs muotoilu, laadukkaat materiaalit ja eri värit helpottavat toimiston sisustamista.
- Esikytketyt tuotteet nopeuttavat rakentamista, parantavat laatua ja täyttävät asiakkaan sähköön, dataan ja ohjaukseen kohdistuvat vaatimukset.




