SCHNEIDER ELECTRIC - Teholähde 3-v/24VDC 20A - ABL8WPS24200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...28.8 V
Enimmäislähtövirta 1 - 20 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 380...500 V
Leveys - 96 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119405645
Sähkönumero
2724631
Toimittajan tuotenumero
ABL8WPS24200
Tukkuerä
45
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...28.8 V
Enimmäislähtövirta 1:
20 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
380...500 V
Leveys:
96 mm
Korkeus:
143 mm
Syvyys:
160 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
20 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
380...500 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
480 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei
Phaseo ABL7, ABL8 - Säädetyt hakkuri-virtalähteet 0,3 ... 40 A teollisuuuteen
Modulaariset ja optimaaliset virtalähteet 100 ... 240 V:n yksivaiheverkkoihin
- Lähtöjännite: 5, 12, 24, 48 V -7 W-145 W
- Erittäin kompakti koko
- Suuri jännitealue
- Kiinnitys Din-kiskoon tai ruuvilla
- Lähtöjännite: 24 V ja 5 ... 15 V konvertterimoduuleilla 48 V/72 W ... 960 W
- Integroitu ylivirtasyöttö
- 6 tuotereferenssiä 3 … 40 A
- Kiinnitys Din-kiskoon
- Kehittynyt diagnostiikka ledillä ja relekontaktilla
- Integroitu häiriösuodatin
- Lisämoduulit katkeamattomaan tehonsyöttöön, 24 VDC piirien ylikuormiin ja käytettävyyteen
Yksinkertaisiin koneisiin ja sovelluksiin suunniteltuja modulaarisia virtalähteitä arvostetaan erityisesti niiden pienen koon vuoksi.
Sovellukset:
- Teollisuus ja rakentaminen: yksinkertaiset koneet, kuljetukset, prosessit, autoala jne.
- Julkiset rakennukset: autotallinovet jne.




