SCHNEIDER ELECTRIC - Teholähde - Teholähde 1280mA DIN KNX


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Enimmäislähtövirta - 1280 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481902818
Sähkönumero
2816134
Toimittajan tuotenumero
MTN6513-1201
Tukkuerä
22
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Syöttölinjojen määrä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Enimmäislähtövirta:
1280 mA
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kiskojännite puskuroitavissa:
ei
Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:
1
Toisiojännite:
30 V
Energiankulutus:
6.4 W
Leveys:
108 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
65 mm
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Schneider Electricin SpaceLogic KNX -mallisto tarjoaa luotettavaa toimintakykyä ja yksinkertaistaa älykkäitä järjestelmiä.
1280mA teholähteessä on kaksi lähtöä, joilla se tuottaa tarvittavan väyläjännitteen KNX-laitteilla ja sen lisäksi DC 30V jännitteen tarvittaessa muille laitteille. Laite sisältää integroidun kuristimen.
• Ohjelmointi myös eConfigure-ohjelmistolla
• Resetointipainike, jolla kaikki väylälaitteet nollataan
• Diagnostiikkaviestit
• Oikosulku- ja ylijännitesuojaus (indikaattorilla) sekä avoimen virtapiirin suojaus
• Sopii asennuksiin, joissa käytössä hätätilan teholähde
• DIN-kiskoasennus TH35 standardin EN 60715 mukaisesti
• Nimellisjännite: 220-240 V AC
• Sähköverkon taajuus 50/60 Hz
• Tehohäviö: max 6,4 W
• KNX media: TP256
• Lähtöjännite: 28-31 V DC SELV
• Lähtövirta: 1280 mA (kaikki lähdöt)
• DC 30 V lähtöjännite: 30 V DC
• Signaali ulostulo: 12-230 V AC, 2-30 V DC
• Kytkentävirta: 5 mA ... 2 A
Poiketen muista SpaceLogic KNX -laitteista, 1280mA teholähde vie DIN-kiskolta 6 moduulipaikkaa ja sen leveys on noin 108mm.