SCHNEIDER ELECTRIC - Teholähde - Teholähde 48V/2.5A, 120 W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 100...240 V
Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481500243
Sähkönumero
2721354
Toimittajan tuotenumero
ABLS1A48025
Tukkuerä
13
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
100...240 V
Enimmäislähtövirta 1:
2.5 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Leveys:
40 mm
Korkeus:
123.6 mm
Syvyys:
117.6 mm
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
48 V
Nimellislähtövirta 1:
2.5 A
Oikosulkukesto:
ei
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
100...240 V
Ulostulojännite stabiloitu:
ei
Lähtöteho:
120 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Upotusleveys:
40 mm
Upotuskorkeus:
123.6 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei