SCHNEIDER ELECTRIC - Teholähde - Teholähde 640mA DIN KNX

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Syöttölinjojen määrä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Enimmäislähtövirta - 640 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3606481902825

Sähkönumero

2816138

Toimittajan tuotenumero

MTN6513-1202

Tukkuerä

28

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Syöttölinjojen määrä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Enimmäislähtövirta:

640 mA

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kiskojännite puskuroitavissa:

ei

Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:

1

Toisiojännite:

30 V

Energiankulutus:

2.9 W

Leveys:

72 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

65 mm

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

SpaceLogic KNX Teholähde 640mA, asennus DIN-kiskoon

Schneider Electricin SpaceLogic KNX -mallisto tarjoaa luotettavaa toimintakykyä ja yksinkertaistaa älykkäitä järjestelmiä.

640mA teholähteessä on kaksi lähtöä, joilla se tuottaa tarvittavan väyläjännitteen KNX-laitteilla ja sen lisäksi DC 30V jännitteen tarvittaessa muille laitteille. Laite sisältää integroidun kuristimen.

• Ohjelmointi myös eConfigure-ohjelmistolla
• Voidaan asentaa rinnan toisen samanlaisen teholähteen kanssa, jolloin lähtövirta tuplaantuu
• Resetointipainike, jolla kaikki väylälaitteet nollataan
• Diagnostiikkaviestit
• Oikosulku- ja ylijännitesuojaus (indikaattorilla) sekä avoimen virtapiirin suojaus
• Sopii asennuksiin, joissa käytössä hätätilan teholähde
• DIN-kiskoasennus TH35 standardin EN 60715 mukaisesti
• Nimellisjännite: 220-240 V AC
• Sähköverkon taajuus 50/60 Hz
• Tehohäviö: max 2,9 W
• KNX media: TP256
• Lähtöjännite: 28-31 V DC SELV
• Lähtövirta: 640 mA (kaikki lähdöt)
• DC 30 V lähtöjännite: 30 V DC
• Signaali ulostulo: 12-230 V AC, 2-30 V DC
• Kytkentävirta: 5 mA ... 2 A

SpaceLogic KNX -keskuslaitteet vievät DIN-kiskolta 4 moduulipaikkaa (leveys noin 72mm).