SCHNEIDER ELECTRIC - Teholähde TS 1-v/24VDC 1A - ABL8FEQ24010


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 1.68 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...400 V
Leveys - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119401302
Sähkönumero
2724640
Toimittajan tuotenumero
ABL8FEQ24010
Tukkuerä
30
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
1.68 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
230...400 V
Leveys:
87 mm
Korkeus:
108 mm
Syvyys:
124 mm
Toisiojännite säädettävä:
ei
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
1 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
230...400 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
24 W
Stabiloitu:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
kyllä
Phaseo ABL8
Yksi- ja kolmivaiheiset virtalähteet 230 V ... 400 V - 12 W ... 1440 W
Reguloimattomat, suodatetut, tasasuunnatut virtalähteet 0,5 ... 60 A
Ominaisuudet:
Virtalähteet 230/400 V:n yksivaiheverkkoihin
- Lähtöjännite: 24V/12 - 480 W
- Ensiöjännitteen sovitus +/- 15 V
- Kiinnitys 35 mm:n kiskoon (4 A:n saakka)
- Lähdön suojaus integroidulla sulakkeella (mallista riippuen)
- Ensiö- ja toisiojännitteen indikointi LED-näytöllä
- Lähtöjännite: 24V / 24 - 1440 W
- Ensiöjännitteen sovitus +/- 20 V
- Nimellisteho käytettävissä lämpötilaan +55 °C saakka
- Ensiöjännitteen indikointi LED-näytöllä
Uuden sukupolven suositettuja, tasasuuntaavia virtalähteitä käytetään varsinkin piireille, joissa ei tarvita lähtöjännitteen säätöä. Yksinkertaisen ja testatun teknologiansa ansiosta ne toimivat paljon entistäkin pidempään. Uusi Phaseo tuo sovelluksiinne yksinkertaisuutta lujaa rakennetta.
Sovellukset:
- Teollisuus ja rakentaminen: yksinkertaiset koneet, kuljetukset, prosessit, autoala jne.
- Solenoidiventtiilit, kontaktorit jne.