SCHNEIDER ELECTRIC - Telerasia ELKO RS Nordic - 2XUSB-A 2,1A UPR VAL SUORA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 2100 mA
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 110...240 V
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS Nordic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160301413
Sähkönumero
7005867
Toimittajan tuotenumero
EKO30141
Tukkuerä
5
Enimmäislähtövirta:
2100 mA
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
110...240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9003
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
26 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
26 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Antibakteerinen käsittely:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
2
USB-C porttien lukumäärä:
0
Lähtöjännite:
5...5 V
- USB 2.0 latauspistorasia 230V / 5V DC
- Pistorasiassa on kaksi liitinta kahden samanaikaisen laitteen latausta varten
- Maks. 2 x 1050mA tai 1 x 2100mA latausteho
- Ruuviliittimet – uppoasennus c/c 60 mm kojerasiaan. Pinta-asennuksessa kaytetaan 35 mm pintakoteloa
- IP20



